• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manomètre, acier CrNi, G 1/2 radial en bas, 0 - 2, 5 bar, Ø 100

Réf.: 102493

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/2 pouce
Plage d’affichage max. 2,5 bar
Longueur 100 mm
Matériau boîtier acier
Matériau disque verre
Diamètre disque 100 mm

Identification et classification

Référence article 102493
EAN / GTIN 4047322084611

Description

Description:

SBZY 01510 NK 150
Manomètre en acier CrNi, raccord radial en bas, G 1/2, type 232.50, classe de qualité 1, 0, plage de mesure 0 - 2, 5 bar, Ø 100. Manomètre à tube ressort en acier CrNi, entièrement en acier inoxydable. Convient pour les fluides gazeux et liquides, agressifs, non très visqueux et non cristallisants, même dans un environnement agressif.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 232,50
  • Classe de qualité: 1,0
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: Verre de sécurité multicouche
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 2,5 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 200 °C
  • Température du fluide min.: -40 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,05 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression