• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Manometro, acciaio CrNi, G 1/2 radiale in basso, 0 - 2, 5 bar, Ø 100

Codice art.: 102493

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/2 Zoll
Anzeigebereich max. 2,5 bar
Länge 100 mm
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Glas
Durchmesser Scheibe 100 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102493
EAN / GTIN 4047322084611

Descrizione

Descrizione:

SBZY 01510 NK 150
Manometro in acciaio CrNi, attacco radiale inferiore, G 1/2, tipo 232.50, classe di qualità 1, 0, campo di misura 0 - 2, 5 bar, Ø 100. Manometro a molla tubolare in acciaio CrNi, interamente realizzato in acciaio inossidabile. Adatto per fluidi gassosi e liquidi, aggressivi, non altamente viscosi e non cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi.

Proprietà:

  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 232,50
  • Classe di qualità: 1,0
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: Vetro di sicurezza multistrato
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 2,5 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 200 °C
  • Temperatura del fluido min.: -40 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -40 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,05 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione