• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Manometer, CrNi-jeklo, G 1/2 radialno spodaj, 0 - 2, 5 bar, Ø 100

Št. art.: 102493

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/2 col
Razpon prikaza maks. 2,5 bar
Dolžina 100 mm
Material ohišja jeklo
Material, plošča steklo
Premer plošče 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102493
EAN/GTIN 4047322084611

Opis

Opis:

SBZY 01510 NK 150
Manometer iz CrNi jekla, priključek radialno spodaj, G 1/2, tip 232.50, kakovostni razred 1, 0, merilno območje 0 - 2, 5 bar, Ø 100. Cevi manometer iz CrNi jekla, v celoti iz nerjavečega jekla. Primerno za plinaste in tekoče, agresivne, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, tudi v agresivnem okolju.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: 232,50
  • Razred kakovosti: 1,0
  • Premer: 100 mm
  • Steklo: Večplastno varnostno steklo
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 2,5 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 200 °C
  • Temperatura medija min.: -40 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -40 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,05 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak