Gevindbakke / RU M 20 x 1,5 Tolerance 6g 45 x 18 mm

Art.-nr.: 101970
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101970
EAN/GTIN 4046122338368
Producentnummer 101970
L-nummer L10150 1000
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbakke / RU M 20 x 1,5 tolerance 6g

Gevindbakke af HSS i henhold til DIN EN-standard
- til manuel eller maskinel brug
- til skæring af stål op til ca. 800 N/mm²
- til skæring af en lang række materialer
- med skiveskæring fra M 3 og opefter