Snijplaat / RU M 20 x 1,5 Tolerantie 6g

Artikelnummer: 101970
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 101970
EAN/GTIN 4046122338368
Nummer fabrikant 101970
L-nummer L10150 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaat / RU M 20 x 1,5 tolerantie 6g

Snijplaat van HSS volgens DIN EN-norm
- voor handmatig of machinaal gebruik
- voor het snijden van staal tot ca. 800 N/mm²
- voor het snijden van de meest uiteenlopende materialen
- met een schuine snede vanaf M 3