• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Navojne čeljusti / RU M 20 x 1,5 Toleranca 6g 45 x 18 mm

Št. art.: 101970
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101970
EAN/GTIN 4046122338368
Številka proizvajalca 101970
L-število L10150 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Navojne čeljusti / RU M 20 x 1,5 toleranca 6g

Navojne čeljusti iz HSS po standardu DIN EN
- za ročno ali strojno uporabo
- za rezanje jekla do približno 800 N/mm²
- za rezanje najrazličnejših materialov
- z rezanjem od M 3 naprej.