Filieră / RU M 20 x 1,5 Toleranță 6g 45 x 18 mm

Cod articol.: 101970
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 101970
EAN / GTIN 4046122338368
Număr producător 101970
L-Număr L10150 1000
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / RU M 20 x 1,5 toleranță 6g

Filieră din HSS conform standardului DIN EN
- pentru utilizare manuală sau mecanică
- pentru tăierea oțelului până la aprox. 800 N/mm²
- pentru tăierea unei mari varietăți de materiale
- cu o tăietură de derapare începând cu M 3