Závitová očka / RU M 20 x 1,5 Tolerance 6g 45 x 18 mm

Artiklové číslo: 101970
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101970
EAN / GTIN 4046122338368
Číslo výrobce 101970
L-číslo L10150 1000
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / RU M 20 x 1,5 tolerance 6g

Závitová očka z HSS podle normy DIN EN
- pro ruční nebo strojní použití
- pro řezání oceli do cca 800 N/mm²
- pro řezání nejrůznějších materiálů
- se smykovým řezem od M 3.