Trykreduktionsventil, G 1/4 indvendig/udvendig, indstillingspres 4,0 bar

Art.-nr.: 101511
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 101511
EAN/GTIN 4047322107495
Producentnummer 101511
L-nummer L00970 2940
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykreduktionsventil, G 1/4 indvendig/udvendig, SW 17, indstillingspres 4,0 bar, indgangstryk maks. 15 bar, materiale: Messing. I industrien, håndværk og reparationsvirksomheder arbejdes der ofte med arbejdstryk op til 15 bar. Med trykreduktionsventilen, der skrues direkte på værktøjet, kan trykket reduceres til det valgte arbejdstryk. Dette medfører: - betydeligt mindre risiko for ulykker - længere levetid for værktøjet, færre funktionsfejl - mindre støj på arbejdspladsen

Egenskab:

  • A: 34,0 mm
  • B: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • C Ø: 17,0 mm
  • Hus: messing
  • Gennemstrømning: 380 l/min
  • indstillingspres: 4 bar
  • Tilslutningsgevind: G 1/4 indvendig / udvendig
  • Indgangstryk maks.: 15 bar