Réducteur de pression, G 1/4 intérieur / extérieur, pression de réglage 4, 0 bar

Réf.: 101511
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 101511
EAN / GTIN 4047322107495
Réf. fabricant 101511
Article hors catalogue L00970 2940
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Dérivateur, G 1/4 intérieur / extérieur, SW 17, pression de réglage 4, 0 bar, pression d’entrée max. 15 bar, matériau: Laiton. Dans l’industrie, l’artisanat et les ateliers de réparation, on travaille souvent avec des pressions de service pouvant atteindre 15 bars. La soupape de réduction de pression, qui se visse directement sur l’outil, permet de réduire la pression à la pression de service sélectionnée. Cela a pour effet: - risque d’accident nettement réduit - durée de vie prolongée des outils, moins de dysfonctionnements - moins de bruit sur le lieu de travail

Caractéristique(s):

  • A: 34,0 mm
  • B: 9,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • C Ø: 17,0 mm
  • Boîtier: Laiton
  • Débit: 380 l/min
  • pression de réglage: 4 bar
  • Filetage de raccordement: G 1/4 intérieur / extérieur
  • Pression d’entrée max.: 15 bar