• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckreduzierventil, G 1/4 innen / außen, Einstelldruck 4, 0 bar

Artikel-Nr.: 101511
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101511
EAN / GTIN 4047322107495
Herstellernummer 101511
L-Nummer L00970 2940
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckreduzierventil, G 1/4 innen / außen, SW 17, Einstelldruck 4, 0 bar, Eingangsdruck max. 15 bar, Material: Messing. In Industrie, Handwerk und Reparaturbetrieben wird oft mit Arbeitsdrücken bis 15 bar gearbeitet. Mit dem Druckreduzierventil, welches direkt ans Werkzeug angeschraubt wird, lässt sich der Druck auf den gewählten Arbeitsdruck reduzieren. Dies bewirkt: - deutlich geringere Unfallgefahr - längere Lebensdauer der Werkzeuge, weniger Fehlfunktionen - weniger Lärm am Arbeitsplatz

Merkmal:

  • A: 34,0 mm
  • B: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • C Ø: 17,0 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Durchfluss: 380 l/min
  • Einstelldruck: 4 bar
  • Anschlussgewinde: G 1/4 innen / außen
  • Eingangsdruck max.: 15 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb