Supapă de reducere a presiunii, G 1/4 interior / exterior, presiune de reglare 4, 0 bar

Cod articol.: 101511
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 101511
EAN / GTIN 4047322107495
Număr producător 101511
L-Număr L00970 2940
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de reducere a presiunii, G 1/4 interior / exterior, SW 17, presiune de reglare 4, 0 bar, presiune de intrare max. 15 bar, material: Alamă. În industrie, artizanat și ateliere de reparații se lucrează adesea cu presiuni de lucru de până la 15 bari. Cu ajutorul supapei de reducere a presiunii, care se înșurubează direct pe sculă, presiunea poate fi redusă la presiunea de lucru selectată. Acest lucru are ca efect: - risc de accidente semnificativ mai redus - durată de viață mai lungă a sculelor, mai puține defecțiuni - mai puțin zgomot la locul de muncă

Caracteristică:

  • A: 34,0 mm
  • B: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • C Ø: 17,0 mm
  • Carcasă: alamă
  • Debit: 380 l/min
  • presiunea de reglare: 4 bar
  • Filet de conectare: G 1/4 interior / exterior
  • Presiune maximă la intrare: 15 bar