Manometer-tilslutningsnippel, messing, G 1/4 muffe, G 1/8 tap

Art.-nr.: 101249
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, gul Guldgul
Producentbetegnelse 910.14
Farve gul
Driftstryk maks. 400 bar
Størrelse d1, udvendigt gevind G1/4 tommer; G1/8 tommer
Produkttype nippel
Type, tilslutning udvendigt gevind
Materiale messing
Standard ISO 228

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101249
EAN/GTIN 4047322066495
Producentnummer 101249
L-nummer L00970 2465
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manometer-tilslutningsnippel af messing, G 1/4 muffe, G 1/8 tap, PN 400 bar.

Egenskab:

  • PN: 400 bar
  • Materiale: messing
  • WIKA type: 910,14
  • Tråd 1: G 1/8 AG
  • Tråd 2: G 1/4 IG
  • Beskrivelse: Manometer-tilslutningsnippel