Racord pentru manometru, alamă, manșon G 1/4, pin G 1/8

Cod articol.: 101249
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, galben Galben auriu
Denumirea producătorului 910.14
Culoarea galben
Presiune de funcționare max. 400 bar
Mărimi d1, Filet exterior G1/4 inch; G1/8 inch
Tip produs Niplu
Tipul conexiunii Filet exterior
Material alamă
Standard ISO 228

Identificare și clasificare

Cod articol 101249
EAN / GTIN 4047322066495
Număr producător 101249
L-Număr L00970 2465
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord pentru manometru din alamă, manșon G 1/4, con G 1/8, PN 400 bar.

Caracteristică:

  • PN: 400 bar
  • Material: alamă
  • Tip WIKA: 910,14
  • Firul 1: G 1/8 AG
  • Firul 2: G 1/4 IG
  • Descriere: Racord pentru manometru