{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, gelb | Goldgelb | |
| Herstellerbezeichnung | 910.14 | |
| Farbe | gelb | |
| Betriebsdruck max. | 400 bar | |
| Größe d1, Außen-Gewinde | G1/4 Zoll; G1/8 Zoll | |
| Produktart | Nippel | |
| Art Anschluss | Außen-Gewinde | |
| Material | Messing | |
| Norm | ISO 228 |
| Artikelnummer | 101249 | |
| EAN / GTIN | 4047322066495 | |
| Herstellernummer | 101249 | |
| L-Nummer | L00970 2465 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |