• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Raccord pour manomètre, laiton, manchon G 1/4, embout G 1/8

Réf.: 101249
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, Jaune Jaune or
Référence fabricant 910.14
Couleur Jaune
Pression de service max. 400 bar
Taille d1, filetage extérieur G1/4 pouce; G1/8 pouce
Type de produit raccord fileté
Type de raccordement filetage extérieur
Matériau laiton
Norme ISO 228

Identification et classification

Référence article 101249
EAN / GTIN 4047322066495
Réf. fabricant 101249
Article hors catalogue L00970 2465
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord pour manomètre en laiton, G 1/4 manchon, G 1/8 embout, PN 400 bar.

Caractéristique(s):

  • PN: 400 bar
  • Matériau: Laiton
  • Type WIKA: 910,14
  • Filetage 1: G 1/8 mâle
  • Filetage 2: G 1/4 IG
  • Description: Raccord pour manomètre