Finmålingsmåler FM 1000/80 S - 0,001mm / 1mm / 80mm

Art.-nr.: 10113
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10113
EAN/GTIN 4031452101133
Producentnummer 10113
L-nummer L40440 291
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Beskrivelse:

med stødbeskyttelse, graduering 0,001 mm, måleområde 1 mm, 1 visers omdrejning 0,2 mm, yderring diam. 80 mm, spændeskaft diam. 8 h 6, i henhold til fabriksstandard