Přesný úchylkoměr FM 1000/80 S - 0,001 mm / 1 mm / 80 mm

Artiklové číslo: 10113
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
Katalogové číslo 10113
EAN / GTIN 4031452101133
Číslo výrobce 10113
L-číslo L40440 291
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

s ochranou proti otřesům, stupnice 0,001 mm, měřicí rozsah 1 mm, 1 otáčka ukazatele 0,2 mm, průměr vnějšího kroužku 80 mm, průměr upínacího dříku 8 h 6, podle tovární normy