Comparator fin FM 1000/80 S - 0.001mm / 1mm / 80mm

Cod articol.: 10113
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 10113
EAN / GTIN 4031452101133
Număr producător 10113
L-Număr L40440 291
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Descriere:

cu protecție la șocuri, gradație scală 0,001 mm, interval de măsurare 1 mm, 1 rotație a indicatorului 0,2 mm, inel exterior diam. 80 mm, tijă de prindere diam. 8 h 6, conform standardului de fabrică