• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feinmessuhr FM 1000/80 S - 0,001mm / 1mm / 80mm

Artikel-Nr.: 10113
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10113
EAN / GTIN 4031452101133
Herstellernummer 10113
L-Nummer L40440 291
Hersteller/verantwortliche Person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Beschreibung

Beschreibung:

mit Stoßschutz, Skalenteilungswert 0,001 mm, Messspanne 1 mm, 1 Zeigerumdrehung 0,2 mm, Außenringdrm. 80 mm, Einspannschaftdrm. 8 h 6, nach Werksnorm