Fin målestok SI-180 - 0,001mm / 0,16mm / 58mm

Art.-nr.: 10055
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 104,30 DKK /stk.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10055
EAN/GTIN 4031452100556
Producentnummer 10055
L-nummer L40440 25
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedsmodel, med stødbeskyttelse, skalainddeling 0,001 mm, måleområde 0,16 mm, skala nummerering 80-0-80, fri slaglængde 5 mm, ydre ring diam. 58 mm, spændeskaft dia. 8 h 6, i henhold til fabriksstandard

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel