Reloj comparador de precisión SI-180 - 0,001 mm / 0,16 mm / 58 mm

Número de artículo: 10055
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 16,38 € /piezas
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 10055
EAN / GTIN 4031452100556
Número del fabricante 10055
Número L L40440 25
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Descripción:

Modelo de seguridad, con protección contra golpes, división de escala 0,001 mm, rango de medición 0,16 mm, numeración de escala 80-0-80, carrera libre 5 mm, diámetro del anillo exterior. 58 mm, vástago de sujeción diá. 8 h 6, según norma de la empresa