Comparator fin SI-180 - 0,001mm / 0,16mm / 58mm

Cod articol.: 10055
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 14,00 € /buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 10055
EAN / GTIN 4031452100556
Număr producător 10055
L-Număr L40440 25
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Descriere:

Model de siguranță, cu protecție la șocuri, gradație 0,001 mm, interval de măsurare 0,16 mm, numerotare 80-0-80, cursă liberă 5 mm, inel exterior diam. 58 mm, diametrul tijei de prindere 8 h 6, conform standardului din fabrică