• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

Precizna merilna ura SI-180 - 0,001 mm / 0,16 mm / 58 mm

Št. art.: 10055
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 14,00 € /kos.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 10055
EAN/GTIN 4031452100556
Številka proizvajalca 10055
L-število L40440 25
Proizvajalec/odgovorna oseba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Opis:

Varnostni model, z zaščito pred udarci, razdelitev skale 0,001 mm, merilni razpon 0,16 mm, številčenje skale 80-0-80, prosti hod 5 mm, zunanji prstan diam. 58 mm, premer vpenjalne glave 8 h 6, v skladu s tovarniškim standardom

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost