Gevindbakke ASL M 8 6e med skæreansnit på begge siderfinslebet 4 SPL Ø25 25 x 9 mm

Art.-nr.: 100342
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Skæremateriale HSS
Gevind D M8
Legemsdiameter 25 mm
Gevindtoleranceklasse 6e
Skæreretning højreskærende
Gevindtype M
Nominel diameter gevind, metrisk D 8 mm
Skærfasform CS
Bearbejdningsprocesser udvendig gevindbearbejdning (EGA)
Produkttype Gevindbakker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100342
EAN/GTIN 4046122307531
Producentnummer 100342
L-nummer L10150 1146
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbakke / ASL M 8 6E spiralformet indgang i 4 spånhuller

Ø25

Gevindbakke med monteringshuller

Den lave inerti af matriceholderen giver mulighed for højere hastigheder og længere levetid for matricen

Specifikation:affaset på begge sider, med spiralformet indgang til M 3 og derover, jord.