Navojne čeljusti ASL M 8 6e z obojestranskim lupilnim rezomlepano 4 SPL Ø25 25 x 9 mm

Št. art.: 100342
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Navoj D M8
Premer telesa 25 mm
Razred tolerance navoja 6e
Smer rezanja desnorezno
Vrsta navoja M
Nazivni premer navoja, metrično D 8 mm
Oblika prisekanega dela CS
Postopek obdelave obdelava navoja zunaj (EGA)
Vrsta izdelka Rezalne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100342
EAN/GTIN 4046122307531
Številka proizvajalca 100342
L-število L10150 1146
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Navojne čeljusti / ASL M 8 6E spiralni vnos run in 4 luknje za drobce

Ø25

Dizle z montažnimi luknjami

Majhna vztrajnost držala Navojne čeljusti omogoča višje hitrosti in daljšo življenjsko dobo Navojne čeljusti

Specifikacija: z obojestransko fazo, s spiralnim vhodom za M 3 in višje, tla.

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico