ASL M 8 6e spirale entr. 4 ranuras Ø25 25 x 9 mm

Número de artículo: 100342
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Rosca D M8
Diámetro del cuerpo 25 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6e
Sentido del corte Corte a derecha
Tipo de rosca M
Diámetro de rosca nominal, métrico D 8 mm
Forma del corte previo CS
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior (EGA)
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 100342
EAN / GTIN 4046122307531
Número del fabricante 100342
Número L L10150 1146
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / ASL M 8 6e spirale entrada lapear 4 ranuras Ø25

Matrices con agujeros de montaje

La baja inercia del portamatriz permite mayores velocidades y alarga la vida de la matriz.

Especificación: biselado en ambos lados, con entrada en espiral para M 3 y superior, lapeado