Závitové očko ASL M 8 6e s oboustranným utvářečem třísky lapovaný 4 SPL Ø25 25 x 9 mm

Artiklové číslo: 100342
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Závit D M8
Průměr těla 25 mm
Třída tolerance závitu 6e
Směr řezu Pravořezný
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 8 mm
Tvar náběhu CS
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100342
EAN / GTIN 4046122307531
Číslo výrobce 100342
L-číslo L10150 1146
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / ASL M 8 6E spirálový vstup běží v 4 otvory pro třísky

Ø25

Závitová očka s montážními otvory

Nízká setrvačnost držáku Závitová očka umožňuje vyšší rychlost a delší životnost Závitová očka

Specifikace:na obou stranách zkosené, se spirálovým vstupem pro M 3 a vyšší, broušené.