Kuglehane 3/2-vejs »FUTURA«, afspærringsbar, BG 4, G 1

Art.-nr.: 100288
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 100288
EAN/GTIN 4047322246163
Producentnummer 100288
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglehane 3/2-vejs »FUTURA«, aflåselig, BG 4, G 1, udluftning G 3/4, indgangstryk maks. 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C. Låsbar kugleventil i 3/2-vejs udførelse inklusive lyddæmper, mekanisk betjent. Knebel 90° drejbar og med visning af koblingsposition: På tværs: Indgang spærret - udgang udluftet på langs: Indgang og udgang forbundet - udluftning spærret Udluft kan opsamles.

Egenskab:

  • A: 85,0 mm
  • B: 144,7 mm
  • C: 93,7 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • udluft: G 3/4
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G1
  • Gennemstrømning: 25000 l/min
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C