Robinet cu bilă 3/2 căi „FUTURA”, blocabil, BG 4, G 1

Cod articol.: 100288
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 100288
EAN / GTIN 4047322246163
Număr producător 100288
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă 3/2 căi „FUTURA”, blocabil, BG 4, G 1, aer evacuat G 3/4, presiune de intrare max. 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C. Robinet cu bilă blocabil în versiune 3/2 căi, inclusiv amortizor de zgomot, acționat mecanic. Clemă rotativă la 90° și cu indicator al poziției de comutare: Orizontal: Intrare blocată - ieșire ventilată longitudinal: Intrare și ieșire conectate - Aerisire blocată Aerul evacuat poate fi captat.

Caracteristică:

  • A: 85,0 mm
  • B: 144,7 mm
  • C: 93,7 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • aer evacuat: G3/4
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G 1
  • Debit: 25000 l/min
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C