Robinet à boisseau sphérique 3/2 voies « FUTURA », verrouillable, BG 4, G 1

Réf.: 100288
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 100288
EAN / GTIN 4047322246163
Réf. fabricant 100288
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique 3/2 voies « FUTURA », verrouillable, BG 4, G 1, air évacué G 3/4, pression d’entrée max. 16 bar, température: -10 °C à 50 °C. Robinet à boisseau sphérique verrouillable en version 3/2 voies avec silencieux, à commande mécanique. Goupille pivotante à 90° avec indicateur de position: Transversaux: Entrée bloquée - sortie purgée Longitudinal: Entrée et sortie reliées - Purge d’air bloquée L’air vicié peut être capté.

Caractéristique(s):

  • A: 85,0 mm
  • B: 144,7 mm
  • C: 93,7 mm
  • BG: 4
  • Série: FUTURA
  • Air sortant: G 3/4
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1
  • Débit: 25000 l/min
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C