• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Válvula de bola de 3/2 vías «FUTURA», bloqueable, BG 4, G 1

Número de artículo: 100288
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 100288
EAN / GTIN 4047322246163
Número del fabricante 100288
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola de 3/2 vías «FUTURA», bloqueable, BG 4, G 1, salida de aire G 3/4, presión de entrada máx. 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. Válvula de bola bloqueable en versión de 3/2 vías con silenciador incluido, accionamiento mecánico. Palanca giratoria 90° con indicador de posición de conmutación: Transversal: Entrada bloqueada - Salida purgada Longitudinal: Entrada y salida conectadas: ventilación bloqueada. Se puede recoger el aire de salida.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 144,7 mm
  • C: 93,7 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Aire de salida: G 3/4
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1
  • Caudal: 25000 l/min
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C