Filter »FUTURA« med polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv, 5 µm, BG1, G 3/8, VA

Art.-nr.: 100152
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Tilslutningsgevind BSP
Arbejdstryk maksimalt 16 bar
Serie FUTURA
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100152
EAN/GTIN 4047322191678
Producentnummer 100152
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filter »FUTURA« med polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C, kondensatdræn: VA. Filter i moderne design og med fremragende gennemstrømningsværdier.

Egenskab:

  • A: 52,0 mm
  • B: 179,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G 3/8
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • Gennemstrømning: 2200 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: fuldautomatisk
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Indgangstryk min.: 1,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C