Filtru „FUTURA” cu recipient din policarbonat, coș de protecție, 5 µm, BG1, G 3/8, VA

Cod articol.: 100152
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Racord filetat BSP
Presiune de lucru maxim 16 bar
Serie FUTURA
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat

Identificare și clasificare

Cod articol 100152
EAN / GTIN 4047322191678
Număr producător 100152
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Filtru „FUTURA” cu recipient din policarbonat și coș de protecție, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C, evacuare condens: VA. Filtre cu design modern și valori excelente ale debitului.

Caracteristică:

  • A: 52,0 mm
  • B: 179,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G3/8
  • recipiente: Recipient din policarbonat cu coș de protecție
  • Debit: 2200 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Element filtrare: Cellpor (PE)
  • Finerete filtru: 5 µm
  • Evacuarea condensului: complet automat
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Presiune de intrare min.: 1,5 bar
  • Măsurarea debitului: la P2 = 6 bar și cădere de presiune Δp = 1 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C