Filter ”FUTURA” met polycarbonaat behuizing, beschermkorf, 5 µm, BG1, G 3/8, VA

Artikelnummer: 100152
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 100152
EAN/GTIN 4047322191678
Nummer fabrikant 100152
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filter ”FUTURA” met polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, condensafvoer: VA. Filter met een modern design en uitstekende doorstroomwaarden.

Kenmerk:

  • A: 52,0 mm
  • B: 179,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 2200 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: volledig automatisch
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Ingangsdruk min.: 1,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan