Filter »FUTURA« s polikarbonatnim ohišjem, zaščitno košaro, 5 µm, BG1, G 3/8, VA

Št. art.: 100152
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Priključni navoj BSP
Najvišji delovni tlak 16 bar
Serija FUTURA
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje na stisnjen zrak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100152
EAN/GTIN 4047322191678
Številka proizvajalca 100152
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »FUTURA« s polikarbonatnim ohišjem in zaščitno košaro, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, odvod kondenza: VA. Filter v sodobnem dizajnu in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi.

Lastnosti:

  • A: 52,0 mm
  • B: 179,0 mm
  • C: 34,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 3/8
  • Zaboji: Polikarbonatna posoda z zaščitno košaro
  • Pretok: 2200 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Filtrski element: Cellpor (PE)
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: popolnoma avtomatsko
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Vhodni tlak min.: 1,5 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C