{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Arbejdstryk maksimalt | 16 bar | |
| Serie | FUTURA | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Samlet længde | 150 mm | |
| Totalbredde | 110 mm | |
| Samlet højde | 63 mm | |
| Gennemstrømningsværdi | 4.500 l/min | |
| Arbejdstryk fra | 0,5 bar | |
| Arbejdstryk op til | 10 bar | |
| Driftstryk maksimalt | 16 bar | |
| Driftstemperatur minimum | -10 °C | |
| Driftstemperatur maksimalt | 50 °C | |
| Tilslutningstype | indvendigt gevind | |
| Indvendigt gevind | 3/8 tommer | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Produkttype | trykventil | |
| Materiale, hus | kunststof |
| Artikelnummer | 100017 | |
| EAN/GTIN | 4047322213615 | |
| Producentnummer | 100017 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |