Regulator de presiune „FUTURA”, inclusiv manometru, BG 2, G 3/8, 0, 5 - 10 bar

Cod articol.: 100017
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Presiune de lucru maxim 16 bar
Serie FUTURA
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 150 mm
Lăţimea totală 110 mm
Înălţimea totală 63 mm
Valoare debit 4.500 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 3/8 inch
Materialul carcasei plastic
Tip produs regulator de presiune
Materialul carcasei plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 100017
EAN / GTIN 4047322213615
Număr producător 100017
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „FUTURA”, inclusiv manometru, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatură: -10 °C până la 50 °C, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Regulator de presiune cu membrană cu aerisire secundară, cu design modern și valori excelente ale debitului. Buton de reglare blocabil și cu închidere.

Caracteristică:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G3/8
  • membrană: NBR
  • Debit: 4500 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C