Engangskølepakke Instant Cold Pack, Type: 219600

Art.-nr.: 098601 219600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
406 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 146 mm
Højde 216 mm
Dybde 25 mm
Vægt 200 g
Indhold 1
Produkttype Kølepakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098601 219600
EAN/GTIN 7310617300121
Producentnummer 219600
Producent/ansvarlig person Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Betegnelse

Udførelse:

Kuldekompressen virker smertelindrende og modvirker hævelse, f.eks. ved forstuvninger. Den indvendige pose, der er fyldt med vand, revner, når man lægger pres på kompressen. Det gør kølepakken kold. Derefter holdes kompressen på det pågældende sted i ca. 15 – 20 minutter. Læg et håndklæde eller et elastisk bind mellem huden og kompressen. Kølepakken kan ikke genbruges.
Mål: 146×216×25 mm (B×H×D).
Vægt: 200g.