Compresa fría desechable Instant Cold Pack, Tipo: 219600

Número de artículo: 098601 219600
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
346 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Directiva / etiquetado Identificación CE
Unidad de medida contenido Gramos
Contenido g 200 g
Tiempo de enfriamiento 17,5 min
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Cojín frío
Reutilizable no
Anchura 146 mm
Características Calmante; refrigeración

Identificación y clasificación

Número de artículo 098601 219600
EAN / GTIN 7310617300121
Número del fabricante 219600
Fabricante/responsable Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 Solna, Sverige, www.orkla.se

Descripción

Ejecución:

La compresa fría instantánea actúa calmado el dolor y reduciendo la hinchazón, por ejemplo, en caso de esguince. La bolsa interna llena de agua revienta cuando se ejerce presión sobre la compresa. Esto hace que la compresa se enfríe. A continuación, presionar la compresa sobre la lesión durante aprox. 15 - 20 minutos. Colocar una toalla o una venda elástica entre la piel y la compresa. La compresa fría no se puede utilizar varias veces.
Medidas: 146×216×25 mm (An×Al×P).
Peso: 200g.