Jednorázová chladicí vložka Instant Cold Pack, Typ: 219600

Artiklové číslo: 098601 219600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
285 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování
Značka CE
Měrná jednotka obsahu
Gramů
Obsah g 
200 g
Doba chlazení
17,5 min
Obsah
1 ks
Druh produktu
Chladicí vložka
Opakované použití
ne
Šířka
146 mm
Vlastnosti
Mírní bolesti; chlazení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098601 219600
EAN / GTIN 7310617300121
Číslo výrobce 219600
Výrobce/odpovědná osoba Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 Solna, Sverige, www.orkla.se

Popis

Provedení:

Okamžitá chladicí komprese mírní bolest a zmírňuje otoky, např. při distorzích. Zatlačením na kompresi praskne vnitřní sáček, který je naplněný vodou. Komprese začne chladit. Následně kompresi tlačte cca 15 – 20 minut na zraněné místo. Vložte mezi pokožku a kompresi ručník nebo elastické obinadlo. Chladicí vložku nelze používat opakovaně.
Rozměry: 146×216×25 mm (Š×V×H).
Hmotnost: 200g.