Egyszer használatos hűtőgél Instant Cold Pack, Típus: 219600

Cikkszám: 098601 219600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
406 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 146 mm
Magasság 216 mm
Mélység 25 mm
Súly 200 g
Tartalom 1
Termék fajtája Hűtőgél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 098601 219600
EAN / GTIN 7310617300121
Gyártó száma 219600
Gyártó/felelős személy Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Leírás

Kivitel:

A hűtő borogatás fájdalomcsillapító és duzzadáscsillapító hatású pl. ficamodásnál. A belső, vízzel töltött tasak kilyukad, ha a borogatásra nyomást fejt ki. Ennek következtében a hűtőtasak hideggé válik. Ezután nyomja a borogatást kb. 15 – 20 percig a sérülésre. Helyezzen egy törülközőt vagy egy kötést a bőr és a borogatás közé. A hűtőtasak nem használható fel többször.
Méretek: 146×216×25 mm (Sz×Ma×Mé).
Súly: 200g.