Efterfyldningssæt 2

Art.-nr.: 098547 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 13169
Produkttype Efterfyldningssæt, forbindskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098547 2
EAN/GTIN 4250108801221
Producentnummer 3003008

Betegnelse

Udførelse:

Forbindinger af særligt høj kvalitet med indhold fra mærket Söhngen®.
Fyldning iht. DIN 13169.

Indhold:

  • 4× PE-poser med tryklås 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
  • 1× PE-poser med tryklås 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
  • 2× SIRIUS® redningstæppe 210 x 160 cm (701001)
  • 2× forbinding DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 4× aluderm® øjenkompres DuOcul (1003340)
  • 2× aluderm® forbindingspakke DIN, lille, (1003371)
  • 6× aluderm® forbindingspakke DIN, mellem, (1003372)
  • 2× aluderm® forbindingspakke DIN, stor, (1003373)
  • 6× DERMOTEKT® kompres 10 x 10 cm, 2 stk. i hver, (1003401)
  • 4× WS-fikseringsbind 4 m x 6 cm (1004101)
  • 4× WS-fikseringsbind 4 m x 8 cm (1004102)
  • 2× fiberklud 200 x 300 mm á 5 stk. (1005007)
  • 4× medicinsk mundbind EN 14683-2019 IIR, enkeltvist, (1005317)
  • 2× SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 2× plaster-hurtigforbindingssæt 10 x 6 cm, 12 stk. (1008213)
  • 2× aluderm®-aluplast sortiment, lille, (1009152)
  • 8× vådserviet til rengøring af ubeskadiget hud, enkeltvis, (1009308)
  • 4× trekantsklud V SO RD (1010015)
  • 2× handskesæt med 4 stk. vinyl, stort, (1010073)
  • 2× kuldekompres, lille, fra 200 cm² (1012042)
  • 1× bandagesaks 19 cm, vinklet, (2001008)
  • 1× førstehjælpsinstruktioner, nødforanstaltninger på ulykkesstedet (8001005)

Bemærk:

Sterile forbindinger fra SÖHNGEN kan bruges i 20 år fra den påtrykte produktionsdato.