Papildymo rinkinys 2

Prekės Nr.: 098547 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 13169
Produkto rūšis Tvarsčių papildymo pakuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098547 2
EAN / GTIN 4250108801221
Gamintojo numeris 3003008

Aprašymas

Modelis:

Ypač aukštos kokybės tvarsliavos papildymas Söhngen® firminėmis medžiagomis.
Sudėtis pagal DIN 13169.

Turinys:

  • 4 × PE slėginiai maišeliai 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
  • 1 × PE slėginiai maišeliai 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
  • 2× SIRIUS® gelbėjimo antklodė 210 x 160 cm (701001)
  • 2× tvarstinis audinys DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 4 × aluderm® akių kompresai DuOcul (1003340)
  • 2 × aluderm® mažų tvarsčių komplektas DIN (1003371)
  • 6 × aluderm® vidutinio dydžio tvarsčių komplektai DIN (1003372)
  • 2 × aluderm® didelių tvarsčių komplektas DIN (1003373)
  • 6 × DERMOTEKT® kompresas 10 x 10 cm kiekvienas 2 vienetų (1003401)
  • 4 × WS binto rulonėliai 4 m x 6 cm (1004101)
  • 4 × WS binto rulonėliai 4 m x 8 cm (1004102)
  • 2 × neaustinės šluostės 200 x 300 mm po 5 vnt. (1005007)
  • 4 × medicininės veido kaukės EN 14683-2019 IIR Singlas (1005317)
  • 2 × SÖHNGEN® pleistrų rulonėlis 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 2× žaizdų tvarstymo priemonių rinkinys 10 x 6 cm, 12 vnt. (1008213)
  • 2 × aluderm®-aluplast mažas rinkinys (1009152)
  • 8 × atskiros drėgnos servetėlės nepažeistai odai valyti (1009308)
  • 4 × trikampė šluostė V SO RD (1010015)
  • 2 × pirštinių rinkinys su 4 vinilo gabalėliais (1010073)
  • 2 × šaltas momentinis kompresas mažas nuo 200 cm² (1012042)
  • 1 × pirmosios pagalbos drabužių žirklės 19 cm kelio išlenktas (2001008)
  • 1 × pirmosios pagalbos instrukcijos, KAD avarijos atveju būtų taikomos skubios priemonės (8001005)

Pastaba:

Sterilių tvarsčių SÖHNGEN galiojimo laikas yra 20 metų nuo gamintojo nurodytos datos.