Jeux de rechange 2

Réf.: 098547 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13169
Type de produit Recharge pour mallettes de premiers secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098547 2
EAN / GTIN 4250108801221
Réf. fabricant 3003008

Description

Exécution:

Recharge de qualité particulièrement élevée avec des pansements de la marque Söhngen®.
Contenu suivant DIN 13169.

Contenu:

  • 4× sachets zip PE 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
  • 1× sachet zip PE 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
  • 2× couvertures de survie SIRIUS® 210 x 160 cm (701001)
  • 2× bandages DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 4× compresses oculaires aluderm® DuOcul (1003340)
  • 2× pansements aluderm® DIN, petit format (1003371)
  • 6× pansements aluderm® DIN, format moyen (1003372)
  • 2× pansements aluderm® DIN, grand format (1003373)
  • 6×2 compresses DERMOTEKT® 10 x 10 cm (1003401)
  • 4× bandes de fixation WS 4 m x 6 cm (1004101)
  • 4× bandes de fixation WS 4 m x 8 cm (1004102)
  • 2×5 lingettes en non-tissé 200 x 300 mm (1005007)
  • 4× masques buccaux médicaux EN 14683-2019 IIR, emballage individuel (1005317)
  • 2× sparadraps SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 2× sets de pansements rapides 10 x 6 cm, 12 pièces (1008213)
  • 2× assortiments aluderm®-aluplast, petit modèle (1009152)
  • 8× lingettes humides pour nettoyage de la peau non blessée, emballage individuel (1009308)
  • 4× bandages triangulaires V SO RD (1010015)
  • 2× jeux de 4 gants en vinyle, grand modèle (1010073)
  • 2× compresses instantanées froides, petit modèle à partir de 200 cm² (1012042)
  • 1× ciseaux à vêtements de premiers secours 19 cm, coudés (2001008)
  • 1× instructions de premiers secours SO Mesures immédiates sur le lieu de l’accident (8001005)

Remarque(s):

Les pansements stériles de SÖHNGEN sont utilisables pendant 20 ans à compter de la date imprimée par le fabricant.