Kivitel:
Különösen kiváló minőségű kötszerek márkás Söhngen® termékekkel.
Tartalom a DIN 13169 szerint.
Tartalma:
- 4× PE simítózáras tasak 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
- 1× PE simítózáras tasak 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
- 2× SIRIUS® Izolációs mentőtakaró 210 x 160 cm (701001)
- 2× kötszer DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 4× aluderm® DuOcul szemkötszer (1003340)
- 2× aluderm® kisméretű kötszercsomag, DIN (1003371)
- 6× aluderm® közepes kötszercsomag, DIN (1003372)
- 2× aluderm® nagy kötszercsomag, DIN (1003373)
- 6× DERMOTEKT® mull lapok 10 x 10 cm 2 db/csomag (1003401)
- 4× WS fásli 4 m x 6 cm (1004101)
- 4× WS fásli 4 m x 8 cm (1004102)
- 2× vlies kendő 200 x 300 mm 5 db/ csomag (1005007)
- 4× orvosi arcmaszk EN 14683-2019 IIR külön (1005317)
- 2× SÖHNGEN® ragtapasz 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 2× sebtapasz készlet 10 x 6 cm 12 darab (1008213)
- 2× aluderm®-aluplast kínálat, kicsi (1009152)
- 8× nedves kendő a sértetlen bőr tisztításához külön (1009308)
- 4× háromszög kendő V SO RD (1010015)
- 2× kesztyű készlet, 4 db vinil, nagyméretű (1010073)
- 2× hűtőgél, kisméretű 200 cm²-től (1012042)
- 1× elsősegély mentőolló 19 cm hajlított (2001008)
- 1× SO elsősegély utasítások, azonnali intézkedések a baleset helyszínén (8001005)
Figyelem:
A steril SÖHNGEN kötszerek a rajta lévő gyártási időponttól számított 20 évig használhatóak.