{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 3001 | |
| Farvetone, rød | Signalrød | |
| Producentbetegnelse | Erste-Hilfe-Koffer Domino, Typ: 1 | |
| Indeholdte produkter | handske; kompress; saks; forbindsstof; sårplaster | |
| Materiale | Kunststof | |
| Med vægholder | ja | |
| Anvendelsesområde | førstehjælp | |
| Bredde i alt | 300 mm | |
| Dybde, i alt | 150 mm | |
| Højde i alt | 250 mm | |
| Farve | rød | |
| Produkttype | Phillips-bit | |
| Land | AT; CH; DA; DE; ES; FI; FR; GB; HR; IT; NL; PL; SE; SI | |
| Standard | DIN 13157 |
| Artikelnummer | 098496 1 | |
| EAN/GTIN | 4045444410127 | |
| Producentnummer | 418.035.00200 | |
| Producent/ansvarlig person | GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de |