Kufřík první pomoci Domino, Typ: 1

Artiklové číslo: 098496 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 3001
Barevný odstín, červená Signální červená
Označení výrobce Erste-Hilfe-Koffer Domino, Typ: 1
Obsažené produkty Rukavice; Kompresní obvazy; Nůžky; Obvaz; Náplast
Materiál Plast
S držákem na stěnu ano
Oblast použití První pomoc
Šířka celkem 300 mm
Celková hloubka 150 mm
Výška celková 250 mm
Barva červená
Druh produktu Lékárnička
Země AT; CH; DA; DE; ES; FI; FR; GB; HR; IT; NL; PL; SE; SI
Norma DIN 13157

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098496 1
EAN / GTIN 4045444410127
Číslo výrobce 418.035.00200
Výrobce/odpovědná osoba GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Popis

Provedení:

Kufřík první pomoci Domino. Obsah podle DIN 13157. Nárazuvzdorný a odolný vůči teplotě, včetně držáku na stěnu. Internacionalizace potisku a také obsahu a návodu první pomoci v mnoha evropských jazycích. Na vnější straně je kufřík označen v těchto jazycích: němčina, angličtina, francouzština, italština, holandština, dánština, švédština, španělština, čeština, slovenština, polština, portugalština, finština, řečtina, chorvatština, maďarština, slovinština, turečtina.