Mallette de premiers secours Domino, Type: 1

Réf.: 098496 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 3001
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Référence fabricant Erste-Hilfe-Koffer Domino, Typ: 1
Produits inclus gants; compresse; ciseaux/cisaille; bandage; pansements
Matériau Plastique
Avec support mural oui
Domaine d’application premiers secours
Largeur totale 300 mm
Profondeur totale 150 mm
Hauteur totale 250 mm
Couleur Rouge
Type de produit Mallette de premiers secours
Pays AT; CH; DA; DE; ES; FI; FR; GB; HR; IT; NL; PL; SE; SI
Norme DIN 13157

Identification et classification

Référence article 098496 1
EAN / GTIN 4045444410127
Réf. fabricant 418.035.00200
Fabricant/personne responsable GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Description

Exécution:

Mallette de premiers secours Domino. Contenu suivant DIN 13157. Résistante aux chocs et à la température, avec fixation murale. Informations imprimées internationalisées, liste du contenu et instructions de premiers secours disponibles dans de nombreuses langues européennes. Inscriptions sur l'extérieur de la mallette disponibles dans les langues suivantes: allemand, anglais, français, italien, néerlandais, danois, suédois, espagnol, tchèque, slovaque, polonais, portugais, finnois, grec, croate, hongrois, slovène, turc.