Maletín de primeros auxilios Domino, Tipo: 1

Número de artículo: 098496 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 3001
Color, rojo Rojo señales
Denominación del fabricante Erste-Hilfe-Koffer Domino, Typ: 1
Productos incluidos Guante; Compresas; Tijera; Vendajes; Apósitos
Material Plástico
Con soporte mural sí
Ámbito de aplicación Primeros auxilios
Anchura total 300 mm
Fondo total 150 mm
Altura total 250 mm
Color rojo
Tipo de producto Botiquín
País AT; CH; DA; DE; ES; FI; FR; GB; HR; IT; NL; PL; SE; SI
Norma DIN 13157

Identificación y clasificación

Número de artículo 098496 1
EAN / GTIN 4045444410127
Número del fabricante 418.035.00200
Fabricante/responsable GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Descripción

Ejecución:

Maletín de primeros auxilios Domino. Contenido según DIN 13157. Resistente a impactos y altas temperaturas, incluye soporte de pared. Internacionalización de la impresión, así como del índice de contenidos y de las instrucciones de primeros auxilios en numerosos países europeos. En la parte exterior, el maletín está señalizado en los siguientes idiomas: Alemán, inglés, francés, italiano, holandés, danés, sueco, español, checo, eslovaco, polaco, portugués, finés, griego, croata, húngaro, esloveno, turco.